Eriks

Joint compact ERKO NBRt/POM 90x76 L=22,5

  • ERIKS:10019210
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint de piston double effet composé d'un élément central en NBR, de 2 bagues d'appui en caoutchouc toilé et de 2 guidages en POM. Pression max.: 400 bar, vitesse max.: 0,5 m/s, température: -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

38,90 €/ Unitéhors TVA

47,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

38,90 €

-

5+

31,12 €

20.00%

10+

25,29 €

35.00%

30+

19,45 €

50.00%

50+

17,51 €

55.00%

100+

15,56 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ERKO
Diamètre d'alésage
90 mm
Diamètre de la rainure
76 mm
Largeur de la rainure
22.5 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Bague de guidage du matériau
POM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
76 mm
D
90 mm
L
22.5 mm
d1
89.4 mm
ds
86 mm
L1
5.2 mm
C
4.5 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s