Eriks

Joint compact ERKO NBRt/POM 85x71 L=22,5

  • ERIKS:14408771
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint de piston double effet composé d'un élément central en NBR, de 2 bagues d'appui en caoutchouc toilé et de 2 guidages en POM. Pression max.: 400 bar, vitesse max.: 0,5 m/s, température: -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

36,10 €/ Unitéhors TVA

43,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36,10 €

-

5+

28,88 €

20.00%

10+

23,47 €

35.00%

30+

18,05 €

50.00%

50+

16,25 €

55.00%

100+

14,44 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ERKO
Diamètre d'alésage
85 mm
Diamètre de la rainure
71 mm
Largeur de la rainure
22.5 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Bague de guidage du matériau
POM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
71 mm
D
85 mm
L
22.5 mm
d1
84.4 mm
ds
81 mm
L1
5.2 mm
C
4.5 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s