31,70 €/ Unitéhors TVA
38,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 31,70 € | - |
5+ | 25,36 € | 20.00% |
10+ | 20,61 € | 35.00% |
30+ | 15,85 € | 50.00% |
50+ | 14,27 € | 55.00% |
100+ | 12,68 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | ERKO |
Diamètre d'alésage | 75 mm |
Diamètre de la rainure | 63 mm |
Largeur de la rainure | 20.5 mm |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Bague de guidage du matériau | POM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 63 mm |
D | 75 mm |
L | 20.5 mm |
d1 | 69.4 mm |
ds | 71 mm |
L1 | 4.2 mm |
C | 4 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |