Eriks

Joint compact ERKO NBRt/POM 63x51 L=20,5

  • ERIKS:10019207
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint de piston double effet composé d'un élément central en NBR, de 2 bagues d'appui en caoutchouc toilé et de 2 guidages en POM. Pression max.: 400 bar, vitesse max.: 0,5 m/s, température: -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

25,60 €/ Unitéhors TVA

30,98 €TVA incluse

267 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

25,60 €

-

5+

20,48 €

20.00%

10+

16,64 €

35.00%

30+

12,80 €

50.00%

50+

11,52 €

55.00%

100+

10,24 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ERKO
Diamètre d'alésage
63 mm
Diamètre de la rainure
51 mm
Largeur de la rainure
20.5 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Bague de guidage du matériau
POM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
51 mm
D
63 mm
L
20.5 mm
d1
62.4 mm
ds
59 mm
L1
4.2 mm
C
4 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s