24,10 €/ Unitéhors TVA
29,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24,10 € | - |
5+ | 19,28 € | 20.00% |
10+ | 15,67 € | 35.00% |
30+ | 12,05 € | 50.00% |
50+ | 10,85 € | 55.00% |
100+ | 9,64 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | ERKO |
Diamètre d'alésage | 60 mm |
Diamètre de la rainure | 48 mm |
Largeur de la rainure | 20.5 mm |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Bague de guidage du matériau | POM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 48 mm |
D | 60 mm |
L | 20.5 mm |
d1 | 59.4 mm |
ds | 56 mm |
L1 | 4.2 mm |
C | 4 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |