Eriks

Joint compact ERKO NBRt/POM 50x38 L=20,5

  • ERIKS:10019205
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint de piston double effet composé d'un élément central en NBR, de 2 bagues d'appui en caoutchouc toilé et de 2 guidages en POM. Pression max.: 400 bar, vitesse max.: 0,5 m/s, température: -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

19,30 €/ Unitéhors TVA

23,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,30 €

-

5+

15,44 €

20.00%

10+

12,55 €

35.00%

30+

9,65 €

50.00%

50+

8,69 €

55.00%

100+

7,72 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ERKO
Diamètre d'alésage
50 mm
Diamètre de la rainure
38 mm
Largeur de la rainure
20.5 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Bague de guidage du matériau
POM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
38 mm
D
50 mm
L
20.5 mm
d1
49.4 mm
ds
46 mm
L1
4.2 mm
C
4 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s