Eriks

Joint compact ERKO NBRt/POM 30x21 L=13,5

  • ERIKS:14408767
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint de piston double effet composé d'un élément central en NBR, de 2 bagues d'appui en caoutchouc toilé et de 2 guidages en POM. Pression max.: 400 bar, vitesse max.: 0,5 m/s, température: -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

11,90 €/ Unitéhors TVA

14,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,90 €

-

5+

9,52 €

20.00%

10+

7,74 €

35.00%

30+

5,95 €

50.00%

50+

5,36 €

55.00%

100+

4,76 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ERKO
Diamètre d'alésage
30 mm
Diamètre de la rainure
21 mm
Largeur de la rainure
13.5 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Bague de guidage du matériau
POM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
21 mm
D
30 mm
L
13.5 mm
d1
29.4 mm
ds
27 mm
L1
2.1 mm
C
4 mm
d2
21 mm
A
2.2 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s