91,80 €/ Unitéhors TVA
111,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 91,80 € | - |
5+ | 73,44 € | 20.00% |
10+ | 59,67 € | 35.00% |
30+ | 45,90 € | 50.00% |
50+ | 41,31 € | 55.00% |
100+ | 36,72 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | ERKO |
Diamètre d'alésage | 170 mm |
Diamètre de la rainure | 153 mm |
Largeur de la rainure | 26.5 mm |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Bague de guidage du matériau | POM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 153 mm |
D | 170 mm |
L | 26.5 mm |
d1 | 169.4 mm |
ds | 166 mm |
L1 | 7.2 mm |
C | 5 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |