84,00 €/ Unitéhors TVA
101,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 84,00 € | - |
5+ | 67,20 € | 20.00% |
10+ | 54,60 € | 35.00% |
30+ | 42,00 € | 50.00% |
50+ | 37,80 € | 55.00% |
100+ | 33,60 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | ERKO |
Diamètre d'alésage | 160 mm |
Diamètre de la rainure | 143 mm |
Largeur de la rainure | 26.5 mm |
Matériau du joint | NBR/tissu |
Bague de guidage du matériau | POM |
Plage de température | de -30 jusqu'à 100 °C |
d | 143 mm |
D | 160 mm |
L | 26.5 mm |
d1 | 159.4 mm |
ds | 156 mm |
L1 | 7.2 mm |
C | 5 mm |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 0.5 m/s |