Eriks

Joint compact ERKO NBRt/POM 150x133 L=26,5

  • ERIKS:10068542
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint de piston double effet composé d'un élément central en NBR, de 2 bagues d'appui en caoutchouc toilé et de 2 guidages en POM. Pression max.: 400 bar, vitesse max.: 0,5 m/s, température: -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste

76,40 €/ Unitéhors TVA

92,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

76,40 €

-

5+

61,12 €

20.00%

10+

49,66 €

35.00%

30+

38,20 €

50.00%

50+

34,38 €

55.00%

100+

30,56 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ERKO
Diamètre d'alésage
150 mm
Diamètre de la rainure
133 mm
Largeur de la rainure
26.5 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Bague de guidage du matériau
POM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
133 mm
D
150 mm
L
26.5 mm
d1
149.4 mm
ds
146 mm
L1
7.2 mm
C
5 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s