Eriks

Joint compact ERKO NBRt/POM 110x96 L=22,5

  • ERIKS:10019212
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint de piston double effet composé d'un élément central en NBR, de 2 bagues d'appui en caoutchouc toilé et de 2 guidages en POM. Pression max.: 400 bar, vitesse max.: 0,5 m/s, température: -30°C à +100°C.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
ERKO
Diamètre d'alésage
110 mm
Diamètre de la rainure
96 mm
Largeur de la rainure
22.5 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Bague de guidage du matériau
POM
Plage de température
de -30 jusqu'à 100 °C
d
96 mm
D
110 mm
L
22.5 mm
d1
109.4 mm
ds
106 mm
L1
5.2 mm
C
4.5 mm
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s