Eriks

Joint compact Eriflon 99-0410 80x67,5 L=5,6

  • ERIKS:10020259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Joint de piston double effet en PTFE/Graphite avec O-Ring NBR et cannelure radiale. Pour pneumatique et hydraulique basse pression (eau). Pression max. 160 bar, vitesse max. 5 m/s, température de -30...+150 °C.
Ajouter à la liste

27,70 €/ Unitéhors TVA

33,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27,70 €

-

10+

24,93 €

10.00%

25+

22,16 €

20.00%

50+

19,39 €

30.00%

100+

18,01 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0410
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
160 bar
Vitesse maximale
5 m/s