Eriks

Joint compact Eriflon 99-0410 40x32,5 L=3,8 + o-ring

  • ERIKS:11217032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Joint de piston double effet en PTFE/Graphite avec O-Ring NBR et cannelure radiale. Pour pneumatique et hydraulique basse pression (eau). Pression max. 160 bar, vitesse max. 5 m/s, température de -30...+150 °C.
Ajouter à la liste

27,50 €/ Unitéhors TVA

33,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

27,50 €

-

10+

24,75 €

10.00%

25+

22,00 €

20.00%

50+

19,25 €

30.00%

100+

17,88 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0410
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
160 bar
Vitesse maximale
5 m/s