Eriks

Joint compact Eriflon 99-0410 35x27,5 L=3,8 + o-ring

  • ERIKS:11217031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Joint de piston double effet en PTFE/Graphite avec O-Ring NBR et cannelure radiale. Pour pneumatique et hydraulique basse pression (eau). Pression max. 160 bar, vitesse max. 5 m/s, température de -30...+150 °C.
Ajouter à la liste

13,80 €/ Unitéhors TVA

16,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,80 €

-

10+

12,42 €

10.00%

25+

11,04 €

20.00%

50+

9,66 €

30.00%

100+

8,97 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0410
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
160 bar
Vitesse maximale
5 m/s