Eriks

Joint compact Eriflon 99-0300 45x57,5 L=5,6

  • ERIKS:10020098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Joint de tige en PTFE à côtés chanfreinés, avec O-Ring NBR. pour pneumatique avec frottement à sec et pour hydraulique basse pression (eau). Pression max. 200 bar, vitesse max. 5 m/s, température de -30...+120 °C.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 16/12/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0300
Type de rainure
Fermé
Pression de service maximum
200 bar
Vitesse maximale
5 m/s