451,50 €/ Unitéhors TVA
546,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 451,50 € | - |
5+ | 361,20 € | 20.00% |
10+ | 293,48 € | 35.00% |
30+ | 225,75 € | 50.00% |
50+ | 203,18 € | 55.00% |
100+ | 180,60 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0820 |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 15 m/s |