Eriks

Joint compact Eriflon 81-0410 100x87,5 L=5,6 + o-ring

  • ERIKS:11217015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Joint de piston double effet en PTFE/Graphite avec O-Ring NBR et cannelure radiale. Pour pneumatique et hydraulique basse pression (eau). Pression max. 160 bar, vitesse max. 5 m/s, température de -30...+150 °C.
Ajouter à la liste

43,30 €/ Unitéhors TVA

52,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43,30 €

-

10+

38,97 €

10.00%

25+

34,64 €

20.00%

50+

30,31 €

30.00%

100+

28,15 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0410
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
160 bar
Vitesse maximale
5 m/s