Eriks

Joint compact Eriflon 59-0820 115x99,5 L= 6,3 + o-ring

  • ERIKS:11216967
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 iest formé de deux pièces agissant ensemble comme joint de piston a double effet, un anneau de profil constituê d'un mêlange spécial PTFE et un anneau en O comme élément énergisant.
Ajouter à la liste

178,50 €/ Unitéhors TVA

215,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

178,50 €

-

10+

160,65 €

10.00%

25+

142,80 €

20.00%

50+

124,95 €

30.00%

100+

116,03 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s