Eriks

Joint compact Eriflon 59-0300 18x25,5 L=3,8

  • ERIKS:10020087
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Joint de tige en PTFE à côtés chanfreinés, avec O-Ring NBR. pour pneumatique avec frottement à sec et pour hydraulique basse pression (eau). Pression max. 200 bar, vitesse max. 5 m/s, température de -30...+120 °C.
Ajouter à la liste

10,80 €/ Unitéhors TVA

13,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,80 €

-

10+

9,72 €

10.00%

25+

8,64 €

20.00%

50+

7,56 €

30.00%

100+

7,02 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0300
Type de rainure
Fermé
Pression de service maximum
200 bar
Vitesse maximale
5 m/s