Eriks

Joint compact Eriflon 48-0850 63x47,9 L=6,3

  • ERIKS:10020161
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint de piston simple effet, exécution standard en PTFE, pour hydraulique. Pression max. 400 bar, vitesse max. 5 m/s, température -30°C tot +120°C (O-ring en NBR), température plus élevé possible avec O-ring en Viton.ER 48 = PTFE chargé de verre, ER 39 = PTFE chargé de bronze.
Ajouter à la liste

28,30 €/ Unitéhors TVA

34,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28,30 €

-

5+

22,64 €

20.00%

10+

18,40 €

35.00%

30+

14,15 €

50.00%

50+

12,74 €

55.00%

100+

11,32 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0850
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s