Eriks

Joint compact Eriflon 48-0850 32x21,3 L=4,2

  • ERIKS:10020135
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint de piston simple effet, exécution standard en PTFE, pour hydraulique. Pression max. 400 bar, vitesse max. 5 m/s, température -30°C tot +120°C (O-ring en NBR), température plus élevé possible avec O-ring en Viton.ER 48 = PTFE chargé de verre, ER 39 = PTFE chargé de bronze.
Ajouter à la liste

14,40 €/ Unitéhors TVA

17,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,40 €

-

5+

11,52 €

20.00%

10+

9,36 €

35.00%

30+

7,20 €

50.00%

50+

6,48 €

55.00%

100+

5,76 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0850
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s