Eriks

Joint compact Eriflon 48-0850 125x109,9 L= 6,3 + o-ring

  • ERIKS:11216932
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint de piston simple effet, exécution standard en PTFE, pour hydraulique. Pression max. 400 bar, vitesse max. 5 m/s, température -30°C tot +120°C (O-ring en NBR), température plus élevé possible avec O-ring en Viton.ER 48 = PTFE chargé de verre, ER 39 = PTFE chargé de bronze.
Ajouter à la liste

74,00 €/ Unitéhors TVA

89,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

74,00 €

-

10+

66,60 €

10.00%

25+

59,20 €

20.00%

50+

51,80 €

30.00%

100+

48,10 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0850
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s