Eriks

Joint compact Eriflon 48-0820 80x64,5 L=6,3

  • ERIKS:10020167
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 iest formé de deux pièces agissant ensemble comme joint de piston a double effet, un anneau de profil constituê d'un mêlange spécial PTFE et un anneau en O comme élément énergisant.
Ajouter à la liste

41,10 €/ Unitéhors TVA

49,73 €TVA incluse

73 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

41,10 €

-

5+

32,88 €

20.00%

10+

26,72 €

35.00%

30+

20,55 €

50.00%

50+

18,50 €

55.00%

100+

16,44 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s