Eriks

Joint compact Eriflon 48-0820 65x54 L=4,2

  • ERIKS:10020152
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 iest formé de deux pièces agissant ensemble comme joint de piston a double effet, un anneau de profil constituê d'un mêlange spécial PTFE et un anneau en O comme élément énergisant.
Ajouter à la liste

29,70 €/ Unitéhors TVA

35,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29,70 €

-

5+

24,75 €

16.67%

25+

23,10 €

22.22%

50+

19,80 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s