Eriks

Joint compact Eriflon 48-0820 63x52 L=4,2 + o-ring

  • ERIKS:11216701
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 iest formé de deux pièces agissant ensemble comme joint de piston a double effet, un anneau de profil constituê d'un mêlange spécial PTFE et un anneau en O comme élément énergisant.
Ajouter à la liste

29,20 €/ Unitéhors TVA

35,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29,20 €

-

10+

26,28 €

10.00%

25+

23,36 €

20.00%

50+

20,44 €

30.00%

100+

18,98 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s