28,30 €/ Unitéhors TVA
34,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28,30 € | - |
5+ | 22,64 € | 20.00% |
10+ | 18,40 € | 35.00% |
30+ | 14,15 € | 50.00% |
50+ | 12,74 € | 55.00% |
100+ | 11,32 € | 60.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Type | 0820 |
Mode de travail | Double effet |
Pression de service maximum | 400 bar |
Vitesse maximale | 15 m/s |