Eriks

Joint compact Eriflon 48-0820 250x229 L=8,1

  • ERIKS:10020214
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 iest formé de deux pièces agissant ensemble comme joint de piston a double effet, un anneau de profil constituê d'un mêlange spécial PTFE et un anneau en O comme élément énergisant.
Ajouter à la liste

156,15 €/ Unitéhors TVA

188,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

156,15 €

-

5+

130,13 €

16.67%

25+

121,45 €

22.22%

50+

104,10 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s