Eriks

Joint compact Eriflon 48-0820 20x12,5 L=3,2

  • ERIKS:10020121
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 iest formé de deux pièces agissant ensemble comme joint de piston a double effet, un anneau de profil constituê d'un mêlange spécial PTFE et un anneau en O comme élément énergisant.
Ajouter à la liste

9,45 €/ Unitéhors TVA

11,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,45 €

-

5+

7,88 €

16.67%

25+

7,35 €

22.22%

50+

6,30 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s