Eriks

Joint compact Eriflon 48-0820 200x179 L=8,1 + o-ring

  • ERIKS:11216765
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 iest formé de deux pièces agissant ensemble comme joint de piston a double effet, un anneau de profil constituê d'un mêlange spécial PTFE et un anneau en O comme élément énergisant.
Ajouter à la liste

116,50 €/ Unitéhors TVA

140,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

116,50 €

-

10+

104,85 €

10.00%

25+

93,20 €

20.00%

50+

81,55 €

30.00%

100+

75,72 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s