Eriks

Joint compact Eriflon 48-0820 120x104,5 L= 6,3 + o-ring

  • ERIKS:11216727
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 iest formé de deux pièces agissant ensemble comme joint de piston a double effet, un anneau de profil constituê d'un mêlange spécial PTFE et un anneau en O comme élément énergisant.
Ajouter à la liste

68,20 €/ Unitéhors TVA

82,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

68,20 €

-

10+

61,38 €

10.00%

25+

54,56 €

20.00%

50+

47,74 €

30.00%

100+

44,33 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s