Eriks

Joint compact Eriflon 48-0820 100x84,5 L=6,3

  • ERIKS:10020174
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 iest formé de deux pièces agissant ensemble comme joint de piston a double effet, un anneau de profil constituê d'un mêlange spécial PTFE et un anneau en O comme élément énergisant.
Ajouter à la liste

48,06 €/ Unitéhors TVA

58,15 €TVA incluse

165 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

48,06 €

-

5+

40,05 €

16.67%

25+

37,38 €

22.22%

50+

32,04 €

33.33%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s