Eriks

Joint compact Eriflon 39-0850 170x154,9 L=6,3

  • ERIKS:10020236
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Joint de piston simple effet, exécution standard en PTFE, pour hydraulique. Pression max. 400 bar, vitesse max. 5 m/s, température -30°C tot +120°C (O-ring en NBR), température plus élevé possible avec O-ring en Viton.ER 48 = PTFE chargé de verre, ER 39 = PTFE chargé de bronze.
Ajouter à la liste

93,80 €/ Unitéhors TVA

113,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

93,80 €

-

10+

84,42 €

10.00%

25+

75,04 €

20.00%

50+

65,66 €

30.00%

100+

60,97 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0850
Mode de travail
Simple effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s