Eriks

Joint compact Eriflon 39-0820 220x195,5 L=8,1

  • ERIKS:11237502
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0820 iest formé de deux pièces agissant ensemble comme joint de piston a double effet, un anneau de profil constituê d'un mêlange spécial PTFE et un anneau en O comme élément énergisant.
Ajouter à la liste

148,50 €/ Unitéhors TVA

179,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

148,50 €

-

10+

133,65 €

10.00%

25+

118,80 €

20.00%

50+

103,95 €

30.00%

100+

96,53 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0820
Mode de travail
Double effet
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s