Eriks

Joint compact Eriflon 39-0710 75x90,1 L=6,3

  • ERIKS:10020046
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 est formé de deux pièces agissant ensemble comme joint de tige, un anneau de profil constitué d’un mélange spécial PTFE et un anneau en O comme élément énergisant.
Ajouter à la liste

39,70 €/ Unitéhors TVA

48,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

39,70 €

-

10+

35,73 €

10.00%

25+

31,76 €

20.00%

50+

27,79 €

30.00%

100+

25,81 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0710
Matériau du joint
PTFE/Bronze
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s