Eriks

Joint compact Eriflon 39-0710 70x85,1 L=6,3 without o-ring

  • ERIKS:10020044
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 est formé de deux pièces agissant ensemble comme joint de tige, un anneau de profil constitué d’un mélange spécial PTFE et un anneau en O comme élément énergisant.
Ajouter à la liste

35,50 €/ Unitéhors TVA

42,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

35,50 €

-

5+

28,40 €

20.00%

10+

23,08 €

35.00%

30+

17,75 €

50.00%

50+

15,98 €

55.00%

100+

14,20 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0710
Matériau du joint
PTFE/Bronze
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s