Eriks

Joint compact Eriflon 39-0710 30x40,7 L=4,2 + o-ring

  • ERIKS:11216561
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 est formé de deux pièces agissant ensemble comme joint de tige, un anneau de profil constitué d’un mélange spécial PTFE et un anneau en O comme élément énergisant.
Ajouter à la liste

21,20 €/ Unitéhors TVA

25,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/01/2027

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

21,20 €

-

10+

19,08 €

10.00%

25+

16,96 €

20.00%

50+

14,84 €

30.00%

100+

13,78 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0710
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s