Eriks

Joint compact Eriflon 39-0710 300x324 L=8,1 + o-ring

  • ERIKS:11216560
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 est formé de deux pièces agissant ensemble comme joint de tige, un anneau de profil constitué d’un mélange spécial PTFE et un anneau en O comme élément énergisant.
Ajouter à la liste

291,50 €/ Unitéhors TVA

352,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

291,50 €

-

10+

262,35 €

10.00%

25+

233,20 €

20.00%

50+

204,05 €

30.00%

100+

189,48 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0710
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s