Eriks

Joint compact Eriflon 39-0710 260x284,5 L=8,1 + o-ring

  • ERIKS:11216558
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 est formé de deux pièces agissant ensemble comme joint de tige, un anneau de profil constitué d’un mélange spécial PTFE et un anneau en O comme élément énergisant.
Ajouter à la liste

215,00 €/ Unitéhors TVA

260,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

215,00 €

-

10+

193,50 €

10.00%

25+

172,00 €

20.00%

50+

150,50 €

30.00%

100+

139,75 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0710
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s