Eriks

Joint compact Eriflon 39-0710 200x220,5 L=8,1

  • ERIKS:10020066
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 est formé de deux pièces agissant ensemble comme joint de tige, un anneau de profil constitué d’un mélange spécial PTFE et un anneau en O comme élément énergisant.
Ajouter à la liste

202,50 €/ Unitéhors TVA

245,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

202,50 €

-

10+

182,25 €

10.00%

25+

162,00 €

20.00%

50+

141,75 €

30.00%

100+

131,63 €

35.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0710
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s