Eriks

Joint compact Eriflon 39-0710 170x185,1 L=6,3

  • ERIKS:10020063
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Type 0710 est formé de deux pièces agissant ensemble comme joint de tige, un anneau de profil constitué d’un mélange spécial PTFE et un anneau en O comme élément énergisant.
Ajouter à la liste

95,90 €/ Unitéhors TVA

116,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

95,90 €

-

5+

76,72 €

20.00%

10+

62,34 €

35.00%

30+

47,95 €

50.00%

50+

43,16 €

55.00%

100+

38,36 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0710
Pression de service maximum
400 bar
Vitesse maximale
15 m/s