Eriks

Joint compact 0008 NBR/t 90x105 L=12.5

  • ERIKS:14414784
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

109,50 €/ Unitéhors TVA

132,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

109,50 €

-

5+

87,60 €

20.00%

10+

71,18 €

35.00%

30+

54,75 €

50.00%

50+

49,28 €

55.00%

100+

43,80 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0008
Diamètre de barre
90 mm
Diamètre de la rainure
105 mm
Largeur de la rainure
12.5 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
90 mm
D
105 mm
L
12.5 mm
C
4.5 mm
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s