Eriks

Joint compact 0008 NBR/t 70x82 L=9.5

  • ERIKS:14414782
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

82,40 €/ Unitéhors TVA

99,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

82,40 €

-

5+

65,92 €

20.00%

10+

53,56 €

35.00%

30+

41,20 €

50.00%

50+

37,08 €

55.00%

100+

32,96 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0008
Diamètre de barre
70 mm
Diamètre de la rainure
82 mm
Largeur de la rainure
9.5 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
70 mm
D
82 mm
L
9.5 mm
C
3 mm
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s