Eriks

Joint compact 0008 NBR/t 63x75 L=9

  • ERIKS:14414780
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

73,60 €/ Unitéhors TVA

89,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

73,60 €

-

5+

58,88 €

20.00%

10+

47,84 €

35.00%

30+

36,80 €

50.00%

50+

33,12 €

55.00%

100+

29,44 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0008
Diamètre de barre
63 mm
Diamètre de la rainure
75 mm
Largeur de la rainure
9 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
63 mm
D
75 mm
L
9 mm
C
3 mm
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s