Eriks

Joint compact 0008 NBR/t 55x65 L=8

  • ERIKS:14414778
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

63,90 €/ Unitéhors TVA

77,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

63,90 €

-

5+

51,12 €

20.00%

10+

41,54 €

35.00%

30+

31,95 €

50.00%

50+

28,76 €

55.00%

100+

25,56 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0008
Diamètre de barre
55 mm
Diamètre de la rainure
65 mm
Largeur de la rainure
8 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
55 mm
D
65 mm
L
8 mm
C
3 mm
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s