Eriks

Joint compact 0008 NBR/t 45x55 L=8

  • ERIKS:14414776
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

52,40 €/ Unitéhors TVA

63,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

52,40 €

-

5+

41,92 €

20.00%

10+

34,06 €

35.00%

30+

26,20 €

50.00%

50+

23,58 €

55.00%

100+

20,96 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0008
Diamètre de barre
45 mm
Diamètre de la rainure
55 mm
Largeur de la rainure
8 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
45 mm
D
55 mm
L
8 mm
C
3 mm
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s