Eriks

Joint compact 0008 NBR/t 30x38 L=8.5

  • ERIKS:14414773
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

36,40 €/ Unitéhors TVA

44,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

36,40 €

-

5+

29,12 €

20.00%

10+

23,66 €

35.00%

30+

18,20 €

50.00%

50+

16,38 €

55.00%

100+

14,56 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0008
Diamètre de barre
30 mm
Diamètre de la rainure
38 mm
Largeur de la rainure
8.5 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
30 mm
D
38 mm
L
8.5 mm
C
3 mm
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s