Eriks

Joint compact 0008 NBR/t 22x30 L=6.3

  • ERIKS:14414748
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

28,60 €/ Unitéhors TVA

34,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

28,60 €

-

5+

22,88 €

20.00%

10+

18,59 €

35.00%

30+

14,30 €

50.00%

50+

12,87 €

55.00%

100+

11,44 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0008
Diamètre de barre
22 mm
Diamètre de la rainure
30 mm
Largeur de la rainure
6.3 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
22 mm
D
30 mm
L
6.3 mm
C
2.5 mm
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s