Eriks

Joint compact 0008 NBR/t 20x28 L=6.3

  • ERIKS:14414747
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

26,70 €/ Unitéhors TVA

32,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,70 €

-

5+

21,36 €

20.00%

10+

17,36 €

35.00%

30+

13,35 €

50.00%

50+

12,02 €

55.00%

100+

10,68 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0008
Diamètre de barre
20 mm
Diamètre de la rainure
28 mm
Largeur de la rainure
6.3 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
20 mm
D
28 mm
L
6.3 mm
C
2.5 mm
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s