Eriks

Joint compact 0008 NBR/t 140x152 L=12

  • ERIKS:14414787
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

189,50 €/ Unitéhors TVA

229,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

189,50 €

-

5+

151,60 €

20.00%

10+

123,18 €

35.00%

30+

94,75 €

50.00%

50+

85,28 €

55.00%

100+

75,80 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0008
Diamètre de barre
140 mm
Diamètre de la rainure
152 mm
Largeur de la rainure
12 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
140 mm
D
152 mm
L
12 mm
C
3 mm
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s