Eriks

Joint compact 0008 NBR/t 10x17 L=6.5

  • ERIKS:14016360
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

17,60 €/ Unitéhors TVA

21,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

17,60 €

-

5+

14,08 €

20.00%

10+

11,44 €

35.00%

30+

8,80 €

50.00%

50+

7,92 €

55.00%

100+

7,04 €

60.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
0008
Diamètre de barre
10 mm
Diamètre de la rainure
17 mm
Largeur de la rainure
6.5 mm
Matériau du joint
NBR/tissu
Plage de température
de -30 jusqu'à 105 °C
d
10 mm
D
17 mm
L
6.5 mm
C
2.5 mm
Pression de service maximum
250 bar
Vitesse maximale
0.5 m/s